曜日別特売
CE40121 ココチエナ 日繊商工 63170015

ココチエナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アイボリー
内容量1枚注文コード63170015品番CE40121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

独自の製法(スイッチパイル)で生産されていて、スイッチパイルで作られた商品は、
洗ってもパイルがへたりにくく、膨らみのある風合いを持続させます。
また、ヨコ糸にマイクロファイバーを使用して、吸水力を向上させてます。
"洗うほどに膨らむタオル"をテーマに開発された商品です。

用途
・入浴後の体拭きとして。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・贈答用のギフトとして。
・ジムやアスレチックでの汗拭きとして。
材質綿93%・ポリエステル7%(パイル綿100%)アイボリー区分新品質量(g)約26寸法(cm)25×25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×0.4
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする