ココチエナ2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 種類ウォッシュタオル ダークグリーン 注文コード63170067 品番CE4021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種類・色など40種類から選べます 他の種類を見る

独自の製法(スイッチパイル)で生産されていて、スイッチパイルで作られた商品は、
洗ってもパイルがへたりにくく、膨らみのある風合いを持続させます。
また、ヨコ糸にマイクロファイバーを使用して、吸水力を向上させてます。
"洗うほどに膨らむタオル"をテーマに開発された商品です。

用途
・入浴後の体拭きとして。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・贈答用のギフトとして。
・ジムやアスレチックでの汗拭きとして。
材質綿93%・ポリエステル7%(パイル綿100%) ダークグリーン 区分新品 質量(g)約51 種類ウォッシュタオル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×35×0.4
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする