曜日別特売
CE4021 ココチエナ2 日繊商工 63170076

ココチエナ2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
グリーン
種類ウォッシュタオル
内容量1枚注文コード63170076品番CE4021
販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

独自の製法(スイッチパイル)で生産されていて、スイッチパイルで作られた商品は、
洗ってもパイルがへたりにくく、膨らみのある風合いを持続させます。
また、ヨコ糸にマイクロファイバーを使用して、吸水力を向上させてます。
"洗うほどに膨らむタオル"をテーマに開発された商品です。

用途
・入浴後の体拭きとして。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・贈答用のギフトとして。
・ジムやアスレチックでの汗拭きとして。
材質綿93%・ポリエステル7%(パイル綿100%)グリーン区分新品質量(g)約51種類ウォッシュタオル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×35×0.4
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする