タツネ
タツネの バス用品
タツネの ボディタオル/ボディブラシ
絹の美泡
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63170146
品番
BL-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
片面をシルク、もう片面をナイロンでリバーシブルに織り上げた美容タオルです。
ナイロン面がつくり出す、ふわふわの泡に絹の美容成分セリシンが溶け出し、
お肌を贅沢に洗い上げます。
材質
シルク50%、ナイロン50%
色
ホワイト
区分
新品
質量(g)
約42
種類
ボディタオル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×100×0.3
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。