BF-501 日本伝統垢すり泡タオル タツネ 63170189 BF-501 日本伝統垢すり泡タオル タツネ 63170189

日本伝統垢すり泡タオル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63170189 品番 BF-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

日本伝統の絣柄を模したボディタオルです。
かための肌触りのマッサージ効果が、お肌の汚れを落とし、皮膚の新陳代謝を促進します。
少量の石鹸でもよく泡立ち、すすぎも簡単です。

材質ナイロン100% (朱)レッド 区分新品 質量(g)約34 種類ボディタオル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×100×0.3
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63170180
2025-05-28
用途:
体を清潔にする為
その他業種

長年使っていた垢すりタオルが使用困難になり、
御社様の泡タオルが目に止まり購入しました。
届いて使って見たら泡立ちは凄く良く大変満足いく
商品です。日本製なので信頼できますし、
本当に良い商品にめぐり逢いました有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする