BL-EP004 プレミアムボディウオッシュタオル タツネ 63170250 BL-EP004 プレミアムボディウオッシュタオル タツネ 63170250

プレミアムボディウオッシュタオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63170250 品番 BL-EP004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

少量のボディーソープや石鹸でもよく泡立ち、お肌の汚れをすっきり落とします。
泡立ちの良い極細繊維66ナイロン+厚織製法により、ホイップクリームの様な泡立ちが得られます。
また、すすぎが簡単で、乾きも早く衛生的です。

材質ナイロン100% ピンク 区分新品 質量(g)約40 種類ボディタオル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×100×0.3
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする