409532 ハローキティボディタオル タツネ 63170277

 

409532 ハローキティボディタオル タツネ 63170277
409532 ハローキティボディタオル タツネ 63170277

ハローキティボディタオル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63170277品番409532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

大人気のサンリオキャラクターシリーズ。
世代問わず愛されるキティちゃんが全面にデザインされています。
ふんわりとした生地で、小柄な女性やこどもでも使いやすいよう、
サイズはやや小さめの80cmにしてあります。

材質ナイロン100%ホワイト・レッド区分新品質量(g)約25種類ボディタオル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×80×0.3
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする