日繊商工
日繊商工の バス用品
日繊商工の バスタオル・フェイスタオル
天使のガーゼ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63170304
品番
TE-2501
販売価格(税込)
¥3,617
販売価格(税別)
¥
3,288
バスケットに入れる
日本の大阪泉州ガーゼタオルの四重ガーゼ素材。
内側二層の横には無撚糸を使用しています。
綿の繊細さ、やさしさを極めたバスタオルです。
用途
・入浴後の体拭きとして。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・出産祝いや贈答用のギフトとして。
肌が敏感な方におススメです。
材質
綿100%、無撚糸使用、四重両面ガーゼ(大阪泉州ガーゼタオル)
色
ブルー
区分
新品
質量(g)
約185
種類
バスタオル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×120×0.4
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません