※商品画像
ZATTA
ZATTAの 懐中電灯・ライト
ZATTAの ハンディタイプライト
LED UVブラックライト 乾電池式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
波長(nm)
395
注文コード
63170758
品番
L13072
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
波長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
UV LEDライトを搭載したコンパクトライトです。
用途
非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
全長(mm)
90
色
黒
電源
単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
本体寸法(mm)
約25×25×90
波長(nm)
395
電球の種類
LED
注意
※点灯時間は電池の種類(容量)によって異なります。