※商品画像

L13073 LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き ZATTA 63170767 L13073 LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き ZATTA 63170767 L13073 LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き ZATTA 63170767

LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63170767 品番L13073
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB充電式LEDワークライトです。
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。
薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。

用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど 付属品充電用USBケーブル 質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×205×25 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 使用場所屋内外 マグネット底面 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
寿命が短い
株式会社 各務原整備 様

割とすぐにバッテリーが駄目になるか充電の端子が駄目になるかで使えなくなるので残念

2024-10-10
用途:
暗所や手元の暗い作業時
製造業

小さいので細かいところにも入れることができ便利
バッテリーの持ちは大きさからして短時間ですが問題ないです

対象商品:
63170767
2024-05-30
用途:
夜間の集配作業
ときわや 様 (卸売・小売業)

明るさは十分あり問題なし、昼間に車内で充電でき夜の作業中持つのでたすかります、
他の車にも常備することにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする