※商品画像

L13075 LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き ZATTA 63170785 L13075 LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き ZATTA 63170785

LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63170785 品番L13075
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDワークライトです。
ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。
明るさ最大190ルーメン
先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。

用途
自動車の整備
狭い場所での作業
キャンプや夜釣りなど
付属品充電用USBケーブル 仕様●バッテリー寿命(回):充放電約500●強点灯時の使用時間(時間):約2 本体質量(g)約165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380 使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh 点灯方式調光無段階調節 充電時間(時間)約4 充電方式USB充電 使用場所屋内外 マグネット底面 明るさ(Lm)最大190 電球の種類COB型LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする