※商品画像

LEDワークライト 充電式 カラビナフック マグネット付き

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63170810 品番L13077
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB充電式LEDワークライトです。
強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。
カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。
1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。
本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 質量(g)220 フックあり 充電方式USB充電 使用場所屋内外 マグネットあり 防水性IPX6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×40×125 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63170794
2025-12-23
用途:
車両整備

明るさは問題無いですが、マグネットが弱すぎて少し触れると落下します。期待はずれです。マグネットで貼り付け作業予定の方にはお勧めできません

2025-04-27
用途:
夜釣り
その他業種

夜釣りで活躍してます。明るさも問題なく、手元の作業が楽になりました。以前はスマホのライトを使ってましたが、使用時に設置出来る事とカラビナフックがあるので持ち運びも手間になりません。キャンプ等のアウトドアでも活躍できると思います。

対象商品:
63170794
2025-05-03
用途:
災害に備えて
その他業種

軽くてボタン操作も簡単です。
かなり明るいので夜のウォーキングにも使えます。
小さいので玄関に置いています。

対象商品:
63170794
2025-04-28
用途:
ウォーキングに使います!
その他業種

使いやすくライトも明るくて満足です!
妻の分も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする