HA-804B(早押し判定キット)又はHA-808(早押し判定2キット)の判定結果をLED表示から電球等AC100V機器による表示にパワーアップするためのリレーボードです。電球ならAC100V100Wまで直接コントロールできます。
電源電圧:DC12V (DC9〜15V可)
動作電流:約34mA(リレー動作1個に付き)
リレー搭載数:4
リレー定格負荷:・AC120V 5A(誘導負荷)・AC120V 10A(抵抗負荷)
リレー接点構成:1c接点※出力端子は[COM][NO]のみとなります
基板サイズ :W104×D69×H22mm