KP-28124 マイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載 共立プロダクツ 63171388

 

KP-28124 マイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載 共立プロダクツ 63171388
KP-28124 マイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載 共立プロダクツ 63171388
KP-28124 マイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載 共立プロダクツ 63171388
KP-28124 マイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載 共立プロダクツ 63171388
KP-28124 マイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載 共立プロダクツ 63171388
KP-28124 マイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載 共立プロダクツ 63171388

マイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63171388品番KP-28124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

Arduinoなどマイコンボードからデータを与えることにより、すべての接続チップに対しR、G、B各色256段階の輝度制御が可能な制御チップを内蔵したインテリジェントLED基板。出力端子があるので本基板を追加購入することで数珠つなぎに数を増やしていけます。
NEO Pixel制御チップ内蔵マルチカラーLED×4個
定格電源電圧:+3.5~5.3V
定格信号入力:L=0.3VDD、H=0.7VDD
使用可能温度範囲:-25~+80℃
消費電流:約80mA
サイズ:約40(W)×40(D)mm

注意
※Arduinoは付属しておりません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする