曜日別特売
KP-IOTLT トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ 63171406

 

KP-IOTLT トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ 63171406
KP-IOTLT トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ 63171406
KP-IOTLT トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ 63171406
KP-IOTLT トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ 63171406
KP-IOTLT トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ 63171406
KP-IOTLT トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ 63171406
KP-IOTLT トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ 63171406

トイレ使用状況表示器

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード63171406品番KP-IOTLT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!
無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。
使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。
親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)
子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。
中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)
商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個
別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。

品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
注意
※人感センサーは別売です。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする