※寸法イメージの為定規と撮影しています。

KP-IOTLT-SSH トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ 63171424 KP-IOTLT-SSH トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ 63171424 KP-IOTLT-SSH トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ 63171424 KP-IOTLT-SSH トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ 63171424

トイレ使用状況表示器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63171424 品番KP-IOTLT-SSH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

トイレ使用状況表示器に取り付けられる「人感センサー」です。子機の「IR SENSOR」の位置に取り付けて使用します。取り付けはソケット式なのでハンダ付け等は必要ありません。取り付けることで「人」の検知を判定条件に加えることができます。ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。
電源電圧:DC2.3V〜4.0V
消費電流:スリープモード:1μA / スタンバイモード:1.6μA
検出距離:最大5m
検出範囲:・水平方向:94°(±47°)・垂直方向:82°(±41°)※縦置き、横置きどちらの場合でも条件が近くなるように子機へのセンサーの取り付けは45°傾きます。
検出条件:背景との温度差は4℃以上
検出対象は人体(サイズ700×250mm以上)を想定※小さいもの(小動物)は検知できないことがあります。※太陽光、白熱灯の光(赤外線成分)が直射する場合は誤動作する場合があります。直射しない位置に設置してください。
商品構成:人感センサー×1

品名トイレ使用状況表示器用 人感センサー 標準タイプ
注意
※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする