FW-8027M FMトランスミッターキット ワンダーキット 63171494 FW-8027M FMトランスミッターキット ワンダーキット 63171494 FW-8027M FMトランスミッターキット ワンダーキット 63171494 FW-8027M FMトランスミッターキット ワンダーキット 63171494 FW-8027M FMトランスミッターキット ワンダーキット 63171494 FW-8027M FMトランスミッターキット ワンダーキット 63171494

FMトランスミッターキット

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63171494 品番FW-8027M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

電池駆動・手のひらサイズの高性能なFMトランスミッター。
超小型DSP FMトランスミッターICを使用した、手のひらサイズのFMラジオ送信機です。
音源は基板上のコンデンサマイクとライン入力の2系統から切り換えできます。
送信周波数は76.0〜107.5MHzの範囲で設定可能。液晶表示で設定値を一目で確認できます。
単3形アルカリ電池2本で、連続約50時間動作します(電池は付属していません)。
ハンダ付けの難しい面実装部品はあらかじめ取り付け済みです。

仕様●使用IC:QN8027(DSP FMトランスミッター) 実装済み●送信周波数:76.0〜107.5MHz(0.1MHz刻み)●送信方式:FMステレオマルチプレックス 表示READYランプ、8文字×2行液晶(現在周波数表示/簡易電源電圧モニター) 電源電圧(V)DC2.7〜3.6 (単3形アルカリ電池×2本) 消費電流(mA)動作時平均20 基板寸法(mm)100(D)×60(W)※電池装着時/ハンダ面突起含まず 音声入力・コンデンサマイク(無指向性) (モノラル/基板上に搭載)・ライン入力 (ステレオ/Φ3.5mmジャック)・切換方法:Φ3.5mmプラグ挿入有無で自動切換
注意
※注意事項・電池は付属していません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
超ミニFM放送局
キムラ製作所 様

ステレオ専用。
モノラルの設定があればより遠くで受信できる。
使用しているICはジャンパ設定でなく
ソフト上で簡単にモノラルに設定できるのに
惜しいところ。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする