バスケット付きのシンプルなデザインのスタイルランドリーラックです。設置場所に合わせてサイズ調節ができる幅伸縮タイプです。インテリアに馴染む木目調の棚板は、ランドリー周りをおしゃれに収納できます。約8cm間隔で6段階、収納物に合わせて高さ調整が可能です。バスケットは洗濯物の仕分けやタオルの収納などに便利です。取り付け方は平行と斜めの2通りです。ハンガーバーはバスマットやバスタオル、洗濯物のちょい干し、ちょい掛けなどに便利です。フック付きのメッシュパネルは小物を掛けて収納できます。左右どちらにも取り付けられます。アジャスター付きで、ガタつきを防止します。お客様組み立てとなります