バスケット付き伸縮スタイルランドリーラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63171528 品番 BSSL-860R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バスケット付きのシンプルなデザインのスタイルランドリーラックです。設置場所に合わせてサイズ調節ができる幅伸縮タイプです。インテリアに馴染む木目調の棚板は、ランドリー周りをおしゃれに収納できます。約8cm間隔で6段階、収納物に合わせて高さ調整が可能です。バスケットは洗濯物の仕分けやタオルの収納などに便利です。取り付け方は平行と斜めの2通りです。ハンガーバーはバスマットやバスタオル、洗濯物のちょい干し、ちょい掛けなどに便利です。フック付きのメッシュパネルは小物を掛けて収納できます。左右どちらにも取り付けられます。アジャスター付きで、ガタつきを防止します。お客様組み立てとなります

仕様●バスケットサイズ(約):314×351×236mm(内寸:291×340×184mm)●メッシュパネルサイズ(約):288×190×20mm●棚板サイズ(約):大:600×300mm、小:600×200mm ブラック 質量(g)11750 耐荷重(kg)全体約27、棚板(大)約10、棚板(小)約5、ハンガーバー約5、バスケット1個あたり約3、メッシュパネル約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695〜890×505×1805
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする