メイン画像

3E+93 ボートラダー II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63171537 3E+93 ボートラダー II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63171537 3E+93 ボートラダー II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63171537 3E+93 ボートラダー II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63171537

ボートラダー II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63171537 品番3E+93
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スタイリッシュなスレートグレーカラー。フットコンエレキのみで操船する場合、動力源が前方にあるため船尾が左右に振られやすく、不安定になりやすいため、思い通りに操縦するのが困難です。ボートラダーをトランサムに取り付ければ船尾の振れを最小限に抑えることができます。エレキの操作性、航行時や旋回時の安定性を高めることができます。また、ラダーを跳ね上げた状態で固定できるように便利なリリースピンも付属します。

寸法(mm)【舵板】279×200 スレートグレー シャフト長さ(mm)746 高さ調節5段階 取付可能幅(mm)最大60まで
注意
※サビ等の原因になりますので、使用後は汚れを落とし、可動部に潤滑油等を塗布して保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする