モノタロウの 危険物標識
モノタロウの 特定化学物質標識
GHSラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
63176699
品番
-
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し、イラストで表現しています。
災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。
世界共通でルールが統一されています。
材質
アート紙
表面ラミ加工:PET
用途
化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に
取付
粘着シール
縦(mm)
40
横(mm)
40
表示内容
健康有害性
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。