TH20 3in1・エコ x ドライフィルター 前田シェルサービス 63176760

3in1・エコ x ドライフィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63176760品番TH20
参考基準価格(税別)¥163,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

エネルギーの使用効率を向上させ、圧力損失とCO2排出量を低減。
本体コスト低減、効率性の向上により電気代削減。
システムの最適化でエレメント寿命が2倍、交換頻度1/2。

付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン仕様【出口側オイルミスト範囲】0.01(mg/m3)質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5-60使用圧力(MPa)0.3-0.97接続口径(Rc)3/4固形粒子除去(μm)0.01最大流量(L/min)(ANR)(0.7MPa時)1500
関連資料:(1.29MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする