Pioneer(パイオニア)
Pioneer(パイオニア)の 一般・作業マスク
Pioneer(パイオニア)の 接触冷感・布マスク
すみっコぐらしおめかしマスク ガーゼマスクお子様用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
すみっコぐらし
注文コード
63184530
品番
PISOM350
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
洗えてお肌にやさしいガーゼ素材!「すみっコぐらし」のプリントが可愛いデザインです。風邪予防・給食当番にと大活躍!マスクが苦手なお子様も楽しくご利用いただけます。
材質
本体:綿100% 耳かけゴム:ポリエステル・ポリウレタン
色
すみっコぐらし
サイズ
子供用
入数(枚)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×90
対象
風邪予防・給食当番
ひもタイプ
耳掛け