※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 ステン蝶ナット Rタイプ 2種 八幡ねじ 63190595 M5 ステン蝶ナット Rタイプ 2種 八幡ねじ 63190595

ステン蝶ナット Rタイプ 2種

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 63190595 品番 M5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

蝶の羽のように加工したナットです。
手で締め付けが可能です。
ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。

用途工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。 材質ステンレス 全長(mm)11 羽根幅(mm)21 ねじの呼びM5 接地面(mm)Φ8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
自宅でのDIY

しっかりした丈夫な作りで安心感がある。
ただ色が黒みがかっているので目立つ使い方
には見た目が暗い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする