※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 ステン蝶ナット Rタイプ 2種 八幡ねじ 63190638 M12 ステン蝶ナット Rタイプ 2種 八幡ねじ 63190638

ステン蝶ナット Rタイプ 2種

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63190638 品番 M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

蝶の羽のように加工したナットです。
手で締め付けが可能です。
ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。

用途工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。 材質ステンレス 全長(mm)23 羽根幅(mm)48 ねじの呼びM12 接地面(mm)Φ20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
自宅でのDIY

しっかりした丈夫な作りで安心感がある。
ただ色が黒みがかっているので目立つ使い方
には見た目が暗い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする