曜日別特売
20X140 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ 63190814

20X140 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ 63190814
20X140 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ 63190814

六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(1本)
首下長(mm)140
140
130
95
110
120
150
75
80
85
90
100
170
270
180
190
230
250
260
300
310
55
200
65
70
160
240
50
60
35
40
290
25
30
45
210
280
220
320
ピッチ2.5
内容量1パック(1本)注文コード63190814品番20X140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥690
販売価格(税別)
627

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。

用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ材質合金鋼ピッチ2.5穴径(Φmm)六角(二面幅):17呼び径M20頭部形状六角穴付き頭部径(Φmm)30首下長(mm)140頭部高さ(mm)20穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする