八幡ねじ
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10本)
1パック(50本)
1パック(20本)
1パック(10本)
1パック(30本)
首下長(mm)
190
190
190
130
75
150
140
200
70
120
250
270
280
290
90
160
180
230
240
310
110
65
85
95
100
80
170
210
220
260
300
320
55
60
40
50
45
35
25
30
ピッチ
2
0.5
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
0.7
全169種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
63191049
品番
16X190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,217
販売価格(税別)
¥
3,834
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
半ねじ
材質
合金鋼
ピッチ
2
穴径(Φmm)
六角(二面幅):14
呼び径
M16
頭部形状
六角穴付き
頭部径(Φmm)
24
首下長(mm)
190
頭部高さ(mm)
16
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応