八幡ねじ
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(2本)
1パック(1本)
1パック(8本)
1パック(4本)
1パック(6本)
首下長(mm)
200
200
200
170
130
180
190
95
110
120
140
55
150
65
70
75
80
85
90
160
100
50
60
45
210
270
230
250
260
300
310
240
35
40
290
25
30
280
220
320
ピッチ
1.5
1.75
2
2.5
0.5
1
1.25
1.5
0.8
0.7
全169種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
63191749
品番
10X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥917
販売価格(税別)
¥
834
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
半ねじ
材質
合金鋼
ピッチ
1.5
穴径(Φmm)
六角(二面幅):8
呼び径
M10
頭部形状
六角穴付き
頭部径(Φmm)
16
首下長(mm)
200
頭部高さ(mm)
10
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応