曜日別特売
10X20 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ 63191977

10X20 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ 63191977
10X20 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ 63191977

六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10本)
首下長(mm)20
ピッチ1.5
内容量1パック(10本)注文コード63191977品番10X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥459
販売価格(税別)
417

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
種別全ねじ材質合金鋼ピッチ1.5穴径(Φmm)六角(二面幅):8呼び径M10表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き頭部径(Φmm)16首下長(mm)20頭部高さ(mm)10穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする