八幡ねじ
六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10本)
1パック(50本)
1パック(10本)
1パック(20本)
首下長(mm)
55
25
50
60
55
40
45
80
30
35
ピッチ
1.5
0.5
1
1.75
1.25
1.5
0.7
0.8
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
63192826
品番
10X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
種別
半ねじ
材質
合金鋼
ピッチ
1.5
穴径(Φmm)
六角(二面幅):8
呼び径
M10
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
頭部径(Φmm)
16
首下長(mm)
55
頭部高さ(mm)
10
穴の形状
六角穴