CDG3BN20-50GZ1-K59 エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 63193290

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDG3BN20-50GZ1-K59 エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 63193290
CDG3BN20-50GZ1-K59 エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 63193290
CDG3BN20-50GZ1-K59 エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 63193290

エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード63193290品番CDG3BN20-50GZ1-K59
参考基準価格(税別)¥15,250販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)

RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(1.63MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする