12X250 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ 63193447

12X250 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ 63193447
12X250 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ 63193447

六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2本)
首下長(mm)250
250
170
270
130
180
190
230
260
95
110
120
140
55
150
200
65
70
75
80
85
90
160
240
100
60
290
210
280
300
310
50
35
40
25
30
45
220
320
ピッチ1.75
内容量1パック(2本)注文コード63193447品番12X250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,284
販売価格(税別)
1,167

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。

用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ材質合金鋼ピッチ1.75穴径(Φmm)六角(二面幅):10呼び径M12頭部形状六角穴付き頭部径(Φmm)18首下長(mm)250頭部高さ(mm)12穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする