八幡ねじ
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20本)
1パック(50本)
1パック(10本)
1パック(20本)
1パック(30本)
首下長(mm)
18
6
8
10
12
15
18
20
25
50
30
35
40
14
16
22
45
ピッチ
1
0.5
1.5
1.75
1.25
1
0.7
0.8
全58種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
63194978
品番
6X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥367
販売価格(税別)
¥
334
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
ピッチ
1
穴径(Φmm)
六角(二面幅):5
呼び径
M6
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
頭部径(Φmm)
10
首下長(mm)
18
頭部高さ(mm)
6
穴の形状
六角穴