曜日別特売
4X14 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ 63196046

4X14 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ 63196046
4X14 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ 63196046

六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6本)
首下長(mm)14
14
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
5
40
45
50
55
60
65
70
30
35
ピッチ0.7
頭部径(Φmm)7
内容量1パック(6本)注文コード63196046品番4X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。

用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別全ねじ材質合金鋼ピッチ0.7穴径(Φmm)六角(二面幅):3呼び径M4頭部形状六角穴付き頭部径(Φmm)7首下長(mm)14頭部高さ(mm)4穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする