曜日別特売
8X8 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ 63196597

8X8 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ 63196597
8X8 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ 63196597

六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(20本)
首下長8(mm)
8
50
55
15
20
25
30
35
40
45
60
70
5
6
10
12
14
16
18
22
65
ピッチ1.25
頭部径13(Φmm)
内容量1パック(20本)注文コード63196597品番8X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。

用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別全ねじ材質合金鋼ピッチ1.25穴径(Φmm)六角(二面幅):6呼び径M8頭部形状六角穴付き頭部径(Φmm)13首下長(mm)8頭部高さ(mm)8穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする