八幡ねじ
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20本)
1パック(10本)
1パック(50本)
1パック(30本)
1パック(20本)
首下長
20
(mm)
20
20
50
55
15
25
30
35
40
45
60
70
5
6
8
10
12
14
16
18
22
65
ピッチ
1.25
2
1.5
2.5
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
頭部径
13
(Φmm)
24
16
21
30
18
5.5
7
8.5
10
13
全94種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
63196667
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
ピッチ
1.25
穴径(Φmm)
六角(二面幅):6
呼び径
M8
頭部形状
六角穴付き
頭部径(Φmm)
13
首下長(mm)
20
頭部高さ(mm)
8
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応