八幡ねじ
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(4本)
1パック(8本)
1パック(6本)
1パック(2本)
首下長(mm)
14
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
6
8
35
40
45
50
ピッチ
0.8
1
0.5
0.7
0.8
1.5
1.25
1.75
全58種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
63198164
品番
5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
ピッチ
0.8
穴径(Φmm)
六角(二面幅):4
呼び径
M5
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
頭部径(Φmm)
8.5
首下長(mm)
14
頭部高さ(mm)
5
穴の形状
六角穴