5X35 ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ 63199720

5X35 ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ 63199720
5X35 ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ 63199720

ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(20本)
首下長(mm)35
ピッチ0.8
内容量1パック(20本)注文コード63199720品番5X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ材質ステンレスピッチ0.8穴径(Φmm)六角(二面幅):4呼び径M5頭部形状六角穴付き頭部径(Φmm)8.5首下長(mm)35頭部高さ(mm)5穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする