長袖シャツ 25674

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63201898 品番 25674
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。

色番10 ブルー サイズ5L 材質(ファスナー)金属 材質(ボタン)金属 着丈(cm)77 肩幅(cm)57 胸囲(cm)136 袖丈(cm)67 混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー) 種別長袖シャツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63202047
2022-06-08
用途:
測量作業、土工作業
門間事務所 様 (建設業・工事業)

これまでいろいろな作業服を着てきたが、これがNo.1です。その理由が初夏から初秋にかけて暑い日少し寒い日にも対応しているし、どんな動きにも対応し、服が作業を邪魔する事がなく、ベタつかない。価格についてはもう少し安ければ嬉しいが安売りだけはして欲しくない一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする