10X75 ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ 63202014

10X75 ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ 63202014
10X75 ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ 63202014

ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2本)
首下長(mm)75
ピッチ1.5
内容量1パック(2本)注文コード63202014品番10X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥404
販売価格(税別)
367

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ材質ステンレスピッチ1.5穴径(Φmm)六角(二面幅):8呼び径M10頭部形状六角穴付き頭部径(Φmm)16首下長(mm)75頭部高さ(mm)10穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63194384
2024-05-13
用途: バイクのスライダー金具取付用
建設業・工事業

バイクに使用するボルト類は、メッキでも数年で錆びが発生し固着するため、出来るだけ安価なステンレス製を使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする