スラックス 31674

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63202187 品番 31674
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。

種別スラックス ブルー 混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー) 股下(cm)80 ウエスト(cm)70 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする