クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス 31674
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63202257
品番
31674
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。
種別
スラックス
色
ブルー
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
91
色番
10
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属