スリーアールソリューション
スリーアールソリューションの ドライバー/ビット
スリーアールソリューションの ドライバー
スリーアールソリューションの 精密ドライバー
多機能精密ドライバー BEEHIVE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63202757
品番
3R-AMX004GY
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
精密機器の修理・メンテナンスに重宝する94種、120個のビット、さらに6種類の修理ツールを取り揃えた多機能ドライバーセット。
様々な精密機器の修理・メンテナンスが可能です。
セット内容
本体、収納袋
材質
【ケース】ABS+PPR樹脂【ビット】クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
約160×77(展開時:約227×160×35)
色
グレー
質量(g)
約700
保証期間
ご購入日から6ヶ月