アンダーパンツ 47204

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L ブラック 注文コード63203334 品番47204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

消臭性、吸汗速乾性に優れたストレッチ素材採用。
ひんやりとした心地よい着用感で、夏の作業を一層快適に。

材質本体:ナイロン80%・ポリウレタン20%、切替メッシュ:ポリエステル87%・ポリウレタン13% ブラック サイズ3L 股下(cm)68 ウエスト(cm)100〜110 機能消臭性、吸汗速乾性、ストレッチ 目付(g/m2)本体:160、切替メッシュ:170 色番49 伸長(cm)175〜185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする