アンダーパンツ 47204

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63203343 品番 47204
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

消臭性、吸汗速乾性に優れたストレッチ素材採用。
ひんやりとした心地よい着用感で、夏の作業を一層快適に。

材質本体:ナイロン80%・ポリウレタン20%、切替メッシュ:ポリエステル87%・ポリウレタン13% 迷彩ブラック サイズM 股下(cm)65 ウエスト(cm)76〜84 機能消臭性、吸汗速乾性、ストレッチ 目付(g/m2)本体:160、切替メッシュ:170 色番490 伸長(cm)165〜175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする