MKS(明工舎)
MKS(明工舎)の その他作業工具
MKS(明工舎)の 時計修理ツール
ウォッチホルダー丸型 No.19809
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63203344
品番
19809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径:97.8mm、高さ:65.6mm
●白パッキン外径:24mm●白パッキン厚み:3mm
●固定キャップ(白)4個サイズ径:12Φmm、高さ:18.5mm
●重量:340g