クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの ボトムス インナー
クロダルマの インナーパンツ
アンダーパンツ 47204
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63203368
品番
47204
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
消臭性、吸汗速乾性に優れたストレッチ素材採用。
ひんやりとした心地よい着用感で、夏の作業を一層快適に。
材質
本体:ナイロン80%・ポリウレタン20%、切替メッシュ:ポリエステル87%・ポリウレタン13%
色
迷彩ブラック
サイズ
LL
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
94〜104
機能
消臭性、吸汗速乾性、ストレッチ
目付(g/m
2
)
本体:160、切替メッシュ:170
色番
490
伸長(cm)
175〜185