SUN UP
JET-D
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
色
WHITE
WHITE
BLACK
IVORY
マットBLACK
MAROON
ORANGE
GLOSSGRAY
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63204209
品番
SY-001
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
SG規格/全排気量適合
用途
あごひもワンタッチコネクタ
色
WHITE
サイズ
L
規格
SG規格
頭囲(cm)
57~60
注意
※オートバイ用ヘルメット