レディースカーゴ 356741

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63204348 品番 356741
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。

色番40 シルバー サイズ4L 材質(ファスナー)金属 材質(ボタン)金属 ウエスト(cm)93〜101 股下(cm)75 混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー) 種別パンツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63204409
2022-03-27
用途:
バイクや車のメンテ

汚れが着きにくい感じ、引っ掛かりがあっても破れずらそうな生地なのかな〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする