好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
白豚毛メジ刷毛 なぎなた
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63204489
品番
13167
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
腰の強い豚毛を使用した目地刷毛です。
斜めの毛先で隅に入れやすく見切りが出しやすいのが特徴
用途
外装・内装・屋根・防水・FRP
タイプ
筋違
サイズ(号)
8
材質(毛)
白豚毛
主な用途
塗装
毛色
白
入数(本)
1